ボルトスライダー V-260

ボルトスライダー V-260 - 山菱電機ボルトスライダー V-260 - 山菱電機

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。

出力電圧(V)0~260仕様電圧計なし寸法A(mm)139温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃寸法B(mm)Φ116寸法C(mm)130入力電圧(V)単相200分解能0.6V冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下(電圧)相数単相2線入力周波数(Hz)50/60端子M6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
最大電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03023011V-260-2.50.52.5
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
03022993V-260-10.21
14,400
取扱い終了
特別運賃
03023002V-260-20.42
17,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする