曜日別特売

センタリング バイトン

センタリング バイトン - 佐藤真空センタリング バイトン - 佐藤真空センタリング バイトン - 佐藤真空
寸法F(mm)5寸法D(mm)8寸法C(mm)3.9内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
型式
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
最小曲げ半径(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06670036ALO-16B357-64-55-80ALO-16B18161750500
1,700
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
06670045ALO-25B357-64-55-81ALO-25B282526--
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
06670054ALO-40B357-64-55-82ALO-40B424041--
2,800
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
06670063ALO-50B357-64-55-83ALO-50B53.85052--
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする