上皿天びん 100g 分銅付き

上皿天びん 100g 分銅付き - TGK(東京硝子器械)上皿天びん 100g 分銅付き - TGK(東京硝子器械)
種類上皿天びん表示形式アナログひょう量(g)100読取(mg)100計量皿寸法(Φmm)105×10HTGK品番738-65-51-01計量皿形状ひょう量単位g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02989682738-65-51-01
16,500
16,400
18,040(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする