曜日別特売

上皿天びん用分銅(セット)

上皿天びん用分銅(セット) - TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅(セット) - TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅(セット) - TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅(セット) - TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅(セット) - TGK(東京硝子器械)
(2件のレビュー)

ケース入り。ピンセット(小)付き。

材質真鍮/クロームメッキ内容量1組
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
組内容
質量(g)
質量(kg)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02989743738-65-53-01円筒型/板状100mg×1/200mg×2/500mg×1/
1g×1/2g×2/5g×1/10g×2/20g×1/50g×1
100-738-65-53-01
6,100
6,090
6,699(税込)
10日以内出荷
02989752738-65-53-02円筒型/板状100mg×1/200mg×2/500mg×1/
1g×1/2g×2/5g×1/10g×2/20g×1/50g×1/100g×1
200-738-65-53-02
7,700
7,690
8,459(税込)
当日出荷
02989761738-65-53-03円筒型/板状500mg×1/1g×1/2g×2/5g×1/10g×2/20g×1/
50g×1/100g×2/200g×1
500-738-65-53-03
10,600
10,500
11,550(税込)
7日以内出荷
返品不可
02989777738-65-53-04円筒型1g×1/2g×2/5g×1/10g×2/20g×1/
50g×1/100g×2/200g×1/500g×1
-1738-65-53-04
16,700
16,600
18,260(税込)
当日出荷
02989786738-65-53-05円筒型1g×1/2g×2/5g×1/10g×2/20g×1/
50g×1/100g×2/200g×1/500g×1/1kg×1
-2738-65-53-05
40,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02989795738-65-53-06円筒型/板状1g×1/2g×2/5g×1/10g×2/20g×1/
50g×1/100g×2/200g×1/500g×1/1kg×2//2kg×1
-5738-65-53-06
70,000
69,900
76,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02989761
2021-08-27
用途: はかりの検定
教育・研究機関

電子はかりの検定用に導入しました.手元で分銅を更に検定することは出来ませんで,公表値を信頼することになりますが,問題なく信頼できると思います.

対象商品 : 02989761
2017-12-21
用途: 量産工程における はかりの簡易確認
卸売・小売業

廉価である。
求める精度に応じて検討したが、十分満足できる分銅であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/181/
1が参考にしています
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする