曜日別特売

佐藤 MCーK7103センサ(7000PRT2/1110/1120用)

佐藤 MCーK7103センサ(7000PRT2/1110/1120用) - 佐藤計量器製作所

耐熱コード1.5m付

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度(℃)
TGK品番
型式
スペース
形状(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02882117MC-K7103(8250-56)0~+300359-70-23-07MC-K7103標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース5.0Φ×250
21,400
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
09871706MC-K7103-----
16,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09871706MC-K710302882117MC-K7103(8250-56)MC-K7103 佐藤 MCーK7103センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所 02882117佐藤 MCーK7103センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所1本
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする