曜日別特売

標準温度計 棒状 水銀

標準温度計 棒状 水銀 - TGK(東京硝子器械)
(1件のレビュー)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。

全長(mm)300外径(Φmm)7設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計内容量1個
注意
※メーカー成績書付き
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
TGK品番
番号
1目盛(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48631494JC-11510~+50801-53-01-1110.1
24,000
23,760
26,136(税込)
当日出荷
02996497801-53-01-12+50~100801-53-01-1220.1
26,700
26,433
29,076(税込)
5日以内出荷
返品不可
02996472JC-1150-56~0801-53-01-1000.1
73,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
02996481801-53-01-110~+50801-53-01-1110.1
13,000
取扱い終了
代替品有
02996506801-53-01-13+100~150801-53-01-1330.1
30,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
02996515801-53-01-14150~200801-53-01-144-
37,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
02996524801-53-01-15200~250801-53-01-155-
46,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
02996533801-53-01-16250~300801-53-01-166-
58,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
02996542801-53-01-17300~360801-53-01-177-
74,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02996472JC-115076294619JC-1150JC-1150 標準温度計 棒状 水銀 成績書付 東亜計器 76294619標準温度計 棒状 水銀 成績書付東亜計器1本
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
02996481801-53-01-1148631494JC-1151画像準備中標準温度計 棒状 水銀TGK(東京硝子器械)1個
23,760
税込26,136
注文コードが変更になりました
02996506801-53-01-1376294646JC-1153801-53-01-13 標準温度計 棒状 水銀 成績書付 東亜計器 76294646標準温度計 棒状 水銀 成績書付東亜計器1本
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
02996515801-53-01-1476294655JC-1154801-53-01-14 標準温度計 棒状 水銀 成績書付 東亜計器 76294655標準温度計 棒状 水銀 成績書付東亜計器1本
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
02996524801-53-01-1576294664JC-1155801-53-01-15 標準温度計 棒状 水銀 成績書付 東亜計器 76294664標準温度計 棒状 水銀 成績書付東亜計器1本
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました
02996533801-53-01-1676294673JC-1156801-53-01-16 標準温度計 棒状 水銀 成績書付 東亜計器 76294673標準温度計 棒状 水銀 成績書付東亜計器1本
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
02996542801-53-01-1776294689JC-1157801-53-01-17 標準温度計 棒状 水銀 成績書付 東亜計器 76294689標準温度計 棒状 水銀 成績書付東亜計器1本
73,980
税込81,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48631494
2023-06-29
用途: 加工所室温の校正
ケイティフーズ製造業

写真と異なり温度計が入っているケースが非常に質素でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする