TGK(東京硝子器械)
検知管 #114 1-ブタノール
測定範囲(mg/L)
10-150
TGK品番
169-80-04-28
使用検知管名
114 1-ブタノール
許容濃度(mg/L)
50(J、US)25(E)
目盛範囲(mg/L)
(10)-150
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
(3)
対象ガス
1-ブタノール
内容量
1箱(10回分)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02840801
169-80-04-28
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください