TGK(東京硝子器械)
検知管 #11HA 窒素酸化物
測定範囲(mg/L)
50-2500
TGK品番
169-80-03-70
使用検知管名
11HA 窒素酸化物
許容濃度(mg/L)
─
目盛範囲(mg/L)
(50)-2500
有効期限(年)
2
吸引回数(n)
(1)
対象ガス
窒素酸化物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02840433
169-80-03-70
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください