検知管 #131LB 塩化ビニル

検知管 #131LB 塩化ビニル - TGK(東京硝子器械)
測定範囲(mg/L)0.25-70その他冷蔵(10℃以下)保管TGK品番169-80-03-82使用検知管名131LB 塩化ビニル許容濃度(mg/L)2.5(J)1(US)目盛範囲(mg/L)1-20有効期限(年)2吸引回数(n)1、(2)、4対象ガス塩化ビニル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05769452169-80-03-82
3,200
3,190
3,509(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする