TGK(東京硝子器械)
検知管 #140 脂肪族炭化水素系
測定範囲(mg/L)
6-3000
TGK品番
169-80-05-26
使用検知管名
140 脂肪族炭化水素系
許容濃度(mg/L)
─
目盛範囲(mg/L)
20-1000
有効期限(年)
2
吸引回数(n)
0.5、(1)、2
対象ガス
脂肪族炭化水素系
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02841702
169-80-05-26
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください