TGK(東京硝子器械)
検知管 #174LL 1.3-ブタジエン
測定範囲(mg/L)
0.5-5
その他
─・換算グラフ使用
TGK品番
169-80-03-84
使用検知管名
174LL 1、3-ブタジエン
許容濃度(mg/L)
2(US)
目盛範囲(mg/L)
0.5-5
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
(1)
対象ガス
1、3-ブタジエン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05769477
169-80-03-84
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください