TGK(東京硝子器械)
検知管 #183 ジメチルホルムアミド
測定範囲(mg/L)
0.8-90
TGK品番
169-80-04-85
使用検知管名
183 N、N-ジメチルホルムアミド
許容濃度(mg/L)
10(J、E、US)
目盛範囲(mg/L)
2-30
有効期限(年)
2
吸引回数(n)
0.5、(1)、2
対象ガス
N、N-ジメチルホルムアミド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02841334
169-80-04-85
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください