検知管 #1La 一酸化炭素

検知管 #1La 一酸化炭素 - TGK(東京硝子器械)
測定範囲(mg/L)8-1000TGK品番169-80-03-06使用検知管名1La 一酸化炭素許容濃度(mg/L)50(J)25(US)目盛範囲(mg/L)25-500有効期限(年)3吸引回数(n)0.5、(1)-3対象ガス一酸化炭素内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02839821169-80-03-06
2,400
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする