検知管 #22 ジボラン

検知管 #22 ジボラン - TGK(東京硝子器械)
測定範囲(mg/L)0.02-5TGK品番169-80-03-72使用検知管名22 ジボラン許容濃度(mg/L)0.1(US)目盛範囲(mg/L)(0.05)-2有効期限(年)2吸引回数(n)1、(2)、5対象ガスジボラン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02840451169-80-03-72
2,800
2,790
3,069(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする