TGK(東京硝子器械)
検知管 #5L 二酸化イオウ
測定範囲(mg/L)
1.25-200
TGK品番
169-80-03-27
使用検知管名
5L 二酸化イオウ
許容濃度(mg/L)
検(J)2(US)
目盛範囲(mg/L)
5-100
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
0.5、(1)、2、4
対象ガス
二酸化イオウ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02840031
169-80-03-27
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください