TGK(東京硝子器械)
検知管 #72 エチルメルカプタン
測定範囲(mg/L)
0.5-120
TGK品番
169-80-04-04
使用検知管名
72 エチルメルカプタン
許容濃度(mg/L)
0.5(US)
目盛範囲(mg/L)
5-120
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
(1)-10
対象ガス
エチルメルカプタン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02840564
169-80-04-04
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください