Fine 保護メガネ FG-01

Fine 保護メガネ FG-01 - TGK(東京硝子器械)
(1件のレビュー)

FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。
レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。

形状一眼型仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可TGK品番941-87-03-14型式FG-01質量(g)40レンズ幅(mm)135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03024341941-87-03-14
1,320
1,310
1,441(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03024341
2021-09-10
用途: ライトトラップ

子供でも使えるサイズでした!紫外線を防げるということで、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする