曜日別特売

Fine 保護メガネ FG-03

Fine 保護メガネ FG-03 - TGK(東京硝子器械)
(3件のレビュー)

FG-02(Fine)より、一回りワイドになっており、体格が大きな方も広い視野を確保しながら違和感なくかけられます。

形状一眼型仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可TGK品番941-87-03-21型式FG-03質量(g)50レンズ幅(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03024402941-87-03-21
1,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03024402
2020-04-24
用途: クリニック従事してるとき
医療・福祉・介護関連業

メガネの上から出来るものを探していました。こちらはメガネの上から装着が可能ですが、やや窮屈な印象で減点対象としました。もの自体は作りもしっかりとしていて、クオリティは高いと思います。

対象商品 : 03024402
2018-11-07
用途: 保守作業時
運輸・通信業

サイズが大きめでこめかみの締め付けがきつくないのが良いです。曇り止め処理のおかげで曇っても回復が早い様です。おでこの所にクッションが付いてますが、外れやすいのが難点です。

対象商品 : 03024402
2017-12-12
用途: 草刈り時
その他業種

夏の暑い時期でもあまり保護めがねが曇らず、作業ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする