UVカットシールド YF2000UV

UVカットシールド YF2000UV - TGK(東京硝子器械)

型式-YF-2000UV
有害な紫外線・ブルーライトをカットして眼と顔全体を保護します。・UV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.99%以上カット。
レンズ-PMMA(2.0mm厚)・レンズカラー-アンバー、可視光線透過率66%・レンズ形状-シリンダーカーブ形状・ヘッドギア-サイズ調整可能・レンズサイズ-縦200×横340mm

形状かぶり型防災面機能UVカット、ヘッドギアサイズ調整可能TGK品番941-87-03-29材質(シールド)PMMA(2.0mm厚)、(フレーム):PE寸法(mm)縦200×横340アンバー質量(g)280フレームラチェット式、サイズ調整可可視光線透過率(%)66シールドシリンダーカーブ形状内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05786401YF-2000UV
12,600
12,500
13,750(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする