蛇口ハンドルレバー

蛇口ハンドルレバー - ニトムズ蛇口ハンドルレバー - ニトムズ
(7件のレビュー)

水道の蛇口ハンドルに取りつけて、開閉作業をラクにします。
取りつけも簡単で、ご家庭の蛇口ハンドルをそのままレバー式に変えられます。
直径47~54mmの蛇口ハンドルに取つけられます。

TGK品番680-87-28-16材質ABS樹脂寸法(mm)70×23×97内容量1個
注意
※外形にきつい傾斜がついているものや凸部の間隔が2cm以上あいているタイプの蛇口ハンドルには取りつけられません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06677596680-87-28-16
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 蛇口ハンドルのアシスト

変形性関節症を患い指の力が衰えてしまい、水道の蛇口の開け閉めに難儀していましたが、これを取り付けることで操作が大変楽になりました。
蛇口ハンドルを交換することなく、簡単に取り付けできるのも良かったです。

2023-08-04
用途: 高齢者が普段に
その他業種

使える蛇口の形状が限られているのに説明不足。返品も受け付けられず、無駄になった。

対象商品 : 06677596
2020-06-08
用途: 水道の蛇口の帰閉
医療・福祉・介護関連業

カランに簡単に取り付けられて、ハンドルで力を入れずに蛇口の開閉ができるので、大変助かっています

対象商品 : 06677596
2021-04-12
用途: 商品説明写真の不備

画像に適応する蛇口ハンドルの写真が無く、パッケージでは読み取れず、届いたけれど蛇口に合いませんでしたので、使えません。
蛇口の写真を追加してください。

5が参考にしています
対象商品 : 06677596
2021-02-02
用途: 蛇口ハンドル

合わないもので、他の用途に使いました。使えない蛇口ハンドルをわかりやすく表示してほしかった。商品が届いてから、商品の裏側に明記してありました。

2が参考にしています
対象商品 : 06677596
2018-09-27
用途: 水栓レバーの修理
シーズカンパニー有限会社卸売・小売業

本来の用途とは違う内容での使用と思われますが、十分な強度を実感させる作りで大変満足してます。 汎用性の高さを感じさせる商品です!

1が参考にしています
対象商品 : 06677596
2021-01-26
用途: 蛇口をひねりやすく。
藤栄製茶株式会社卸売・小売業

ネジで締め付けて固定するのだが、上側が少し小径の蛇口だと、使用していると抜けてくる。一工夫加えて使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする