TGK(東京硝子器械)
アルミナクロス
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。
加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。
高強度、高弾性率です。
吸湿性がありません。
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
最高使用温度(℃)
1200℃
織り方
平織
繊維径(μm)
7~10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06665601
617-87-20-39
1個
0.68
¥
113,200
¥
112,200
¥
123,420
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06665617
AP2626
1巻
0.21
¥
86,400
¥
86,300
¥
94,930
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください