曜日別特売

アルミナテープ

アルミナテープ - TGK(東京硝子器械)

耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。
加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。
高強度、高弾性率です。
吸湿性がありません。
電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。

荷姿1巻最高使用温度(℃)1200℃繊維径(μm)7~10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06665671617-87-20-3325100.321200℃
39,500
39,400
43,340(税込)
当日出荷
06665662617-87-20-3525101.3-
62,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
06665687617-87-20-3450100.32-
43,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06665662617-87-20-3576298889AT-25D617-87-20-35 アルミナテープ TGK(東京硝子器械) 76298889アルミナテープTGK(東京硝子器械)1巻
79,000
税込86,900
注文コードが変更になりました
06665687617-87-20-3476298873AT-50S617-87-20-34 アルミナテープ TGK(東京硝子器械) 76298873アルミナテープTGK(東京硝子器械)1巻
60,800
税込66,880
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする