二村機器
ローリングセンター
標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。
MT
No.7
振れ精度
TIR0.010 (最大)
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06807841
RHB7-002
195
80
5
262
10
125
80
467
¥
525,300
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807857
RHB7-003
195
80
5
262
10
125
80
467
¥
525,300
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807936
RHB7-302
195
80
5
262
10
125
80
467
¥
525,300
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807945
RHB7-303
195
80
5
262
10
125
80
467
¥
525,300
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807832
RHB7-001
195
80
5
262
10
125
80
467
¥
358,200
取扱い終了
06807927
RHB7-301
195
80
5
262
10
125
80
467
¥
358,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください