鉄工用ドリルセット

鉄工用ドリルセット - NACHI(不二越)鉄工用ドリルセット - NACHI(不二越)鉄工用ドリルセット - NACHI(不二越)鉄工用ドリルセット - NACHI(不二越)
(6件のレビュー)

一般的なハイス鋼のストレートドリルのセット。

用途軟鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム、プラスチック、木材ねじれ角標準材質ハイス(高速度鋼)HSSドリルの逃げ面形状円すい先端角(°)118
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378356NACHI SET101セット(10本)Φ2.0~Φ6.0(1mmとび)、Φ2.5、Φ3.2、Φ3.5、Φ4.5、Φ4.8(mm)×各1本
6,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
03378374NACHI SET191セット(19本)Φ1.0~Φ10.0(0.5mmとび)×各1本
22,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
03378383NACHI SET251セット(25本)Φ1.0~Φ13.0(0.5mmとび)×各1本
44,200
32,980
36,278(税込)
当日出荷
06661137NACHI SET501セット(50本)Φ1.1~Φ6.0(0.1mmとび)×各1本
33,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03378356
2021-08-10
用途: 機械のメンテナンス用

携帯用に1セット買いました。安いものでは使い物にならないので、この商品を買えば間違いないです。これで穴をあけれない場合は材質、工具の選択を間違えてるはずです。

対象商品 : 03378356
2018-03-12
用途: 鉄板 穴あけ
宮原機工

充電ドリルのボックスに入れておくと ケース入りなので
ばらばらにならず、欲しいサイズがさっと取り出せて
非常に重宝しております。
モノタロウさん ありがとう。

1が参考にしています
対象商品 : 03378356
2017-09-29
用途: 金属加工

当然ですが、安価なセット品とは違います。揃えておけば間違いのない良いものです。

対象商品 : 03378356
2015-11-14
用途: 小型機械自作の為の金属加工

仕上がり精度、食い込み方、耐久性にとても安心感があるのに使ってみて気づいた。良い商品です。只、プラスチックケースが華奢でラフに開け閉めすると、蓋が割れてしまいそうで、気を使うし、サイズ文字のモールドが見にくい為、マジックで頂部をなぞって見易くした。
何本かサイズを追加したので、いい感じのドリル収納ケースが見つかればいいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 03378356
2015-09-14
用途: 鉄工用ドリル
株式会社アドバンスパワー

ナチのドリルは長年使用していますので、信頼性はありますが、値段が高いです。
小数点1位で全品揃えるのは至難の技。
もう少し安くして下さい

対象商品 : 03378356
2014-03-07
用途: 日曜大工

最初は必要な径だけを購入しようとしたが、10本セットを見ると半数はすぐに必要なドリル径だったので、ケース付きの10本セットを購入しました。セット品は割安になっているので結果的に良かった。刃はHSSなので軟鉄までは快適に穴あけできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする