曜日別特売

牛本革手袋 CG-126

牛本革手袋 CG-126 - シモン牛本革手袋 CG-126 - シモン牛本革手袋 CG-126 - シモン
(4件のレビュー)

良質の本牛革を使用しました。柔軟性に富み、使い込むほど手によくなじみます。
磨耗に強く、油汚れにも丈夫で長持ちします。
甲部メリヤス地を使用のため通気性にすぐれています。

仕様
国産革使用
甲部:シモンロゴ入りメリヤス地
袖口ゴムタック式でフィット感がよく袖口からの異物の侵入をふせぎます。
用途電工、機械、荷役、運送、園芸、レジャー等メーカー商品コード4120035内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07580133CG-126S2381020牛本皮甲メリ柔軟性・通気性ゴムタイプアテ無1
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07580142CG-126M23.58.3-21牛本皮甲メリヤス柔軟性・通気性袖口ゴムタック式アテ無1
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07580151CG-126L248.51122牛本皮甲メリ柔軟性・通気性ゴムタイプアテ無1
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07580167CG-126LL258.711.322.6牛本皮甲メリ柔軟性・通気性ゴムタイプアテ無1
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07580133
2021-02-19
用途: 電気工事、重量物運搬
建設業・工事業

素材が牛本革なので、指先の細かい作業にもある程度対応している。耐久性が少し足りない。

対象商品 : 07580133
2020-05-22
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが選べるので、フィット感がよく
作業がしやすく良い
指回りは、もう少しタイトでも良いかと
思いますが実用充分だと思います。

対象商品 : 07580151
2018-12-18
用途: 機械のメンテナンス時。配電盤の組立時等
岸本設備株式会社建設業・工事業

上記作業ように購入したが少し分厚くて細かい作業に向かなかった。CGの付いていない126を次に購入したら柔らかく手によく馴染んで良かった。

対象商品 : 07580151
2017-01-24
用途: 電気工事
山下電機

柔らかくて良く手になじみます
皮の手袋でこれ以上の皮手は、まだ出会ったことが有りません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする