曜日別特売

フィット手袋 ロング

フィット手袋 ロング - SHOWA(ショーワグローブ)フィット手袋 ロング - SHOWA(ショーワグローブ)

ナイロン製シームレス編手袋ロングタイプ
長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までぴったりフィットし、こまかい作業に適しています。
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
ほつれ防止のオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能で経済的です。
下ばき用としても使用できます。
フィット手袋より5cm長いロングタイプで、手首の露出を防ぎます。

用途食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業など材質ナイロンホワイト質量(g)220入数(双)10機能通気性全長(cm)23.5質量(g/枚)10.5内容量1パック(10双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07580797B0615M
3,968
2,798
3,078(税込)
当日出荷
07580806B0615L
3,968
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする