スーパーサビノンSS

スーパーサビノンSS - ワイエステックスーパーサビノンSS - ワイエステック
(1件のレビュー)

鉄サビ専用強力タイプ。
鉄骨・フェンス・機械・建築物鉄部・橋脚・その他諸設備鉄部に発生した鉄サビの除去剤。
【使用方法】
ナイロン刷毛で塗布後、鉄の下地が出ましたらウエスできれいに拭き取り、最後ウスメ液(シンナーでも可)できれいにブラシを使用して洗い流して下さい。
除去時間はサビの浅い物は5分~30分、深い物は30~180分以上かかります。

RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用面積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
033346949703371缶(1L)8~10m2
8,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
033347039703381缶(4L)32~40m2
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
033347129703391缶(18kg)120~150m2
82,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03334694
2011-09-25
用途: バイク、車のサビ落とし

サビが変色するのはよいが、粒になって固まってしまうのが難点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする