モップハンガーRC型(12本掛)

モップハンガーRC型(12本掛) - テラモトモップハンガーRC型(12本掛) - テラモト

太い柄から細い柄までしっかり吊り下げるモップハンガーです。どんな柄でもサッと吊り下げ、サッとはずせる。さらに、チリトリなどを掛けるフック付きです。
下の受け皿は取り外せるので、たまった水の処理や掃除が簡単にできます。

材質
本体:スチールにメラミン焼付塗装及び粉体塗装
丸パイプ:スチールにユニクロメッキ
質量(kg)約12.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×505×1375トラスコ品番356-8059掛数(本)12アズワン品番65-0334-80内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03345666CE-491-330-0
44,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする