曜日別特売

カウンターシンク(TiNコーティング)

カウンターシンク(TiNコーティング) - イリックス

びびりがない。
真円加工ができる。
センタリングが抜群。
加工スピードが高い。
長寿命。

用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)シャンク径公差h9先端角(°)90刃数3表面処理窒化チタンコーティング切刃形状3枚刃内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッド径D(Φmm)
シャンク径d1(Φmm)
先端径d2(mm)
全長l(mm)
対応ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07658944No.6277TG 4.34.341.340M2.0
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
07658953No.6277TG 5.05.041.540-
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
07658962No.6277TG 5.35.341.540M2.5
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
07658971No.6277TG 5.85.851.545-
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
07658987No.6277TG 6.06.051.545-
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
07659005No.6277TG 7.07.061.850-
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
07659014No.6277TG 7.37.361.850M3.5
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
07659023No.6277TG 8.08.062.050-
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
07659041No.6277TG 9.49.462.250-
4,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
07659057No.6277TG 10.010.062.550-
4,400
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
07659075No.6277TG 11.511.582.856-
4,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
07659102No.6277TG 15.015.0103.260-
6,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
07659127No.6277TG 19.019.0103.563-
8,100
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
07659145No.6277TG 23.023.0103.867-
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07658996No.6277TG 6.36.351.545M3.0
3,400
取扱い終了
代替品有
07659032No.6277TG 8.38.362.050M4.0
3,900
取扱い終了
代替品有
07659066No.6277TG 10.410.462.550M5.0
4,500
取扱い終了
代替品有
07659084No.6277TG 12.412.482.856M6.0
4,200
取扱い終了
代替品有
07659093No.6277TG 13.413.482.956-
6,000
取扱い終了
代替品有
07659111No.6277TG 16.516.5103.260M8.0
6,600
取扱い終了
代替品有
07659136No.6277TG 20.520.5103.563M10.0
9,000
取扱い終了
代替品有
07659154No.6277TG 25.025.0103.867M12.0
11,100
取扱い終了
代替品有
07659163No.6277TG 37.037.0123.890-
19,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07658996No.6277TG 6.3370593556277TG-6.3No.6277TG 6.3 カウンターシンク先端角90° イリックス 37059355カウンターシンク先端角90°イリックス1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
07659032No.6277TG 8.3370593736277TG-8.3No.6277TG 8.3 カウンターシンク先端角90° イリックス 37059373カウンターシンク先端角90°イリックス1本
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
07659066No.6277TG 10.4370592426277TG-10.4No.6277TG 10.4 カウンターシンク先端角90° イリックス 37059242カウンターシンク先端角90°イリックス1本
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
07659084No.6277TG 12.4370592676277TG-12.4No.6277TG 12.4 カウンターシンク先端角90° イリックス 37059267カウンターシンク先端角90°イリックス1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
07659093No.6277TG 13.4106599246277TG-13.4No.6277TG 13.4 カウンターシンク先端角90度 イリックス 10659924カウンターシンク先端角90度イリックス1個
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
07659111No.6277TG 16.5370592856277TG-16.5No.6277TG 16.5 カウンターシンク先端角90° イリックス 37059285カウンターシンク先端角90°イリックス1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
07659136No.6277TG 20.5370592946277TG-20.5No.6277TG 20.5 カウンターシンク先端角90° イリックス 37059294カウンターシンク先端角90°イリックス1本
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
07659154No.6277TG 25.0370593126277TG-25.0No.6277TG 25.0 カウンターシンク先端角90° イリックス 37059312カウンターシンク先端角90°イリックス1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
07659163No.6277TG 37.0370593376277TG-37.0No.6277TG 37.0 カウンターシンク先端角90° イリックス 37059337カウンターシンク先端角90°イリックス1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする