NOKクリューバー
クリューバーシールーブ
速乾性組付ワックス
オイルシール・Oリングなどの組み付けや軸などの挿入が容易になります。
用途
サビ止め・潤滑・組み付けに
使用温度範囲
-30~90
トラスコ品番
328-2767
色
淡黄色
主成分
石油系ワックス・石油系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05794451
L101
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください