ボンド ウッドエポキシ

ボンド ウッドエポキシ - コニシ
(11件のレビュー)

2液混合型。耐水性にすぐれる。厚塗りができ、湿ったところにも使えます。補修後肉やせしません。切削可。塗装可(オイルステインは除く)。

用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、すき間の充てんに。木製家具・建具、柱、窓枠に。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部に。成分エポキシ樹脂系セット内容A剤+B剤 90g危険物の類別非危険物特性耐水性毒劇区分劇物内容量1セット(90g)
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0617875126156ラワン
780
取扱い終了
0617876726056タモ白
780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06178767
2020-06-01
用途: フローリングの補修
製造業

色が合わなかったので、追加作業が発生。色のバリエーションがあれば、もっと良かったです。

対象商品 : 06178767
2019-07-14
用途: 浴室の補修
製造業

とても作業がしやすくて仕上がりもとても良かった。もうしばらく様子を見て水分が飛んでからまた水をかけてどうなるかが見所です。

対象商品 : 06178751
2019-07-13
用途: フローリングの補修
製造業

1剤と2剤が別々の容器に入っているので、金太郎飴タイプの商品とは違って、必要量だけ使えるところが便利でした。柔らかめの素材なので、フローリングの欠けを補修する際、平らにならすのが少し難しいと感じました。

対象商品 : 06178751
2019-03-30
用途: 鴨居
サービス業

以前凹ましてしまった鴨居。まるでチューイングガムを丸めるような要領で、簡単に使えた。気にしていた凹みを矯正出来たので、非常に嬉しい。

対象商品 : 06178767
2019-04-14
用途: 木部の段差埋め
医療・福祉・介護関連業

0.5mm程度の段差解消のために使いました。
目的は達成されましたが、薄くパテを塗るのは大変でした。ある程度厚く塗るほうが適していると思います。
練ったパテはボソボソした感じで、薄く伸ばすのは適していません。

対象商品 : 06178751
2019-03-25
用途: 床の一部が剥がれたときの修理
金融・保険業

簡単に使えてよかったですが、色が明るすぎて床の色に合いませんでした。
もう少しいろんな色のバージョンを出していただくか、色の調整ができるものを売り出していただきたいです。

対象商品 : 06178767
2019-01-31
用途: リフォーム時の木部の修繕
サービス業

思ったより白っぽい色調でした。ラワンとの中間色ぐらいがちょうどよかったのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 06178751
2017-11-19
用途: 台所の補修

台所の補修に使用しました。
少しパサパサした感じで伸びないので上手く使うにはコツがいるとおもいます。
初めて使いましたが上手く出来ました。
ただ、箱から出した時に二つの容器のうち、
一つのフタに指紋が付いていました。
機械詰めではなく人が詰めているのでしょうか?
どの段階でついたのかわかりませんが、
メーカーでついたのであれば、しっかり管理してもらいたいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする