曜日別特売

テープ状コーク

テープ状コーク - コニシテープ状コーク - コニシテープ状コーク - コニシテープ状コーク - コニシテープ状コーク - コニシ
(5件のレビュー)

穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。
粘土型なので成形自在です。
気密性・水密性を備えています。
混合の手間や乾燥時間が不要です。
補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)

用途
エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。
排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。
成分ブチルゴム系テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)2主成分ブチルゴム原材料ブチルゴム危険物の類別非危険物
注意
※砂壁には使用できません。
※耐熱・耐油性やとくに耐水性を必要とする場合、常に水がわき出ている部分、水圧のかかる部分、浴槽・水槽内部には使用しないでください。
※軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06178715230191巻グレー
オープン
499
549(税込)
当日出荷
17497463231191巻ホワイト
オープン
519
571(税込)
当日出荷
12177298230191箱(5巻)グレー
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
12177307231191箱(5巻)ホワイト
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17497463
2021-10-19
用途: 窓ガラスのパッキンに

サッシの窓ガラスのパッキンが劣化して4隅の箇所が剥がれてきたのでそこに貼り付けました。成形自由なので便利です

対象商品 : 06178715
2021-03-10
用途: 床下換気口の浸水防止用シーリングとして
スタジオパレットサービス業

弊社では、近年の"何十年に一度"規模の大雨での、特に床下換気口からの浸水対策品の販売準備を開始、試作品の製作にも着手しました。床下換気口のように、地面近くにあるものを、シールする場合、チューブ状のシール材では、特に下面では、見えにくいため、シールが完全ではない可能性もあります。しかし、このテープ状コークでは、あらかじめ、換気口周囲に貼りつけてから基礎にはめ込めますので、シールも完全で、作業性、品質共に満足しております。

対象商品 : 17497463
2020-08-10
用途: エアコン取り付けDIYで使用しました。
サービス業

値段も安く機能的にも必要十分でした。必要な分だけ使えて便利です。

対象商品 : 06178715
2017-10-14
用途: 換気扇のシール

最近のDIYに無くなってしまい探していました
助かってます

1が参考にしています
対象商品 : 06178715
2016-12-09
用途: 排水ホースと配管のすき間埋めに
農・林・水産業

使用感はとてもいいよ。
太い紐状があれば、もっと使い易いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする