コード(配線ブロック用)

コード(配線ブロック用) - HiKOKI(旧:日立工機)
(9件のレビュー)
長さ(mm)2650仕様3Pポッキン(可倒式差し込み)プラグ付き適合日立工機G10AB1(旧形G10SH、G10SL、G13SH)内容量1本
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05869507317871
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05869507
2023-07-13
用途: PDH-100D (1994年製) に使用
その他業種

コードの根元で断線しているようなので買い替えようと思いましたが、交換部品があることを知り即購入。有難い事です。
当時物とはプラグも変わっており、あっという間に交換して見事復活。 そろそろ30年経ちますが、いったいいつまで使えるんでしょうか? コードも本体も丈夫です。

対象商品 : 05869507
2022-03-01
用途: コードの心線が出て漏電防止の為
建設業・工事業

日立ディスクサンダS13用の配線コードを探していました。
カバーとコードを外し、配線プラグを所定位置に差込んで固定ねじを留め直ぐ交換出来ました。あとは問題無く使用できています。

対象商品 : 05869507
2022-12-24
用途: グラインダーのメンテナンス
建設業・工事業

廃番のGM8に使用しました。
専用部品検索では見つける事ができませんでしたが同じ部品のようです。

対象商品 : 05869507
2020-09-19
用途: 旧日立工機PDH-100Dのコード交換に購入

ブロック部分形状が心配でしたがジャストサイズでホッとしました
ブロック部分、3Pプラグ部分の詳細がわかる写真や商品説明があればより安心して購入できると思います

2が参考にしています
対象商品 : 05869507
2020-07-07
用途: 熔接作業の後処理
岩屋サービス自動車・二輪車・自転車関連業

古いサンダーで買い換えかと思いましたが交換出来たので経費が安くなりました

対象商品 : 05869507
2018-11-16
用途: 機械のメンテ及び改造取り付け等々
製造業

生き返りました。最高に使い慣れた工具に戻りました。
強いて言えば写真写りがちょっと乱暴すぎますね?
取り付け部先端画像が確認しずらいぞ
もう少し取り付け部の鮮明な画像が欲しかったです。
取り敢えずなおったからまあいいか  おしまい

2が参考にしています
対象商品 : 05869507
2018-02-03
用途: 部品交換
その他業種

日立の PDA100C という古いグラインダーの電源コードを探していましたが見つからなくて、この商品の写真を見て購入しました。PDA100Cにもピッタリ合いました。

対象商品 : 05869507
2017-10-12
用途: パーツフィーダ製作用

20年ほど前のサンダーなのでもう部品出ないかと思ってましたが、あったので大助かりです。アース部分が折りたたみ式になっているので尚GOOD!あと10年は使えそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする