マキタ
電動コテ
平滑なコンクリート面を短時間で作る!
回転数(min
-1
[r.p.m])
180
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1130
コード長さ(m)
8
カーボンブラシ呼び番号
154
翼径(mm)
630
付属品
おもり、+ドライバ、ブレード3枚、スパナ13・19(各1本)
質量(kg)
30
対応材質
コンクリート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02505185
4000
¥
285,600
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください