マキタ
ダイヤコアドリル
(1件のレビュー)
電源(V)
単相100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ能力(mm) 鉄工
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット
チャック能力(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
電流(A)
消費電力(W)
コード長さ(m)
カーボンブラシ呼び番号
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
コアビット取付ねじ
ベース寸法(mm)
付属品
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02506375
6300T
13
30
170
2~13
1400
6
570
2.5
75
120
-
-
-
2.5
¥
34,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02508466
DM120
-
-
-
M27(ビット取り付けネジ)
900
11
1050
5
105
120
M27
130×167
水処理パッド(ビット径130mmまで対応)、水処理パッド押え金具、工具一式
9
¥
140,000
取扱い終了
返品不可
02508475
DM170
-
-
-
M27(ビット取り付けネジ)
950
14
1330
5
167
170
M27
145×210
水処理パッド(ビット径130mmまで対応)、水処理パッド押え金具、工具一式
14.5
¥
218,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください