曜日別特売

ダイヤコア震動ドリル

ダイヤコア震動ドリル - マキタダイヤコア震動ドリル - マキタ
(1件のレビュー)
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170チャック能力(mm)2~13電源(V)単相100コード長さ(m)2.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ能力(mm) 鉄工
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) コンクリート
打撃数(min-1[回/分])
回転数(min-1[r.p.m])
電流(A)
消費電力(W)
カーボンブラシ呼び番号
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
振動3軸合成値(m/s2)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0250706684061330200~225000~150087601071209.0(震動ドリル)、9.5(ダイヤコアドリル)、<2.5(ドリル)チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ3.6
48,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
025070758406C13(低速)、6.5(高速)30(低速)、18(高速)(低速)20、(高速)2014400~32000(低速)、28800~64000(高速)900~2000(低速)、1800~4000(高速)111050251120(低速)11.0(震動ドリル)、6.5(ダイヤコアドリル)、3.5(ドリル)ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ4.5
65,200
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02507066
2016-06-27
用途: エアコン配管用穴開けに
コウジタデンキ

70mm径のコアドリル使用が多いので、所定のトルクでクラッチ(トルクリミッター)が働き、壁面や腕に負担がかからず安心して作業ができます。防水用のカバーは不要なので、購入当初から取り外して使用していますが、カバーの取り外しはドリルチャックを一度取り外す必要がありますので、カバー無しの機種が有っても良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする