曜日別特売

屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム - 日動工業屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム - 日動工業
(1件のレビュー)
質量(kg)8.2コンセント個数3トラスコ品番125-5860タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02169027NW-E33
63,500
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02169027
2022-08-08
用途: 現場作業

商品到着時、即中身の確認必要。3点購入したが、内1台の収納時に回すツマミが入っていなかった。問い合わせをして約1週間たっているが、連絡は無し。少し残念。

MonotaROからの回答

ご対応にお時間をいただいてしまい、申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする