Panasonic(パナソニック)
専用Φ6.5mmチャック
トラスコ品番
450-8823
種別
ワンタッチチャック用
質量(g)
114.5
寸法L(mm)
77(段付部までのサイズは11.5)
寸法D(Φmm)
1~6.5
適合工具
ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック能力(mm)
軸径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07007061
EZ995
1~6.5
6.35
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください