コンクリートカンナ

コンクリートカンナ - マキタコンクリートカンナ - マキタコンクリートカンナ - マキタ
(2件のレビュー)
電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
回転数(min-1[r.p.m])
研削砥石寸法(mm)(外径)
電流(A)
消費電力(W)
カーボンブラシ呼び番号
全長(mm)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06851013PC90031台1200090(平S字型ダイヤモンドホイール)7.4720408282平S字型ダイヤモンドホイール
ロックナットレンチ20
1.6
42,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
02510304PC11001個10000110(オフセットダイヤモンドホイール)111050---4.3
87,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: コンクリート床の凸削り
製造業

コンクリートの床で凸になっている部分を削るのに使用。
簡単に凸が削れて良い仕上がりとなったが、
大量の粉塵が発生するので、別途除塵機を購入する必要がある。

対象商品 : 06851013
2016-04-16
用途: コンクリートの仕上げ面の研磨
建設業・工事業

仕上げ面がなめらかでない場合、機械の据え付けに障害になる場合があるので使っています。こんな便利なものであるとは知りませんでした。すごく感激しています。ケースがあれば良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする