マキタ
電子ディスクサンダ
電子制御、ダイヤル変速&低重心!回転数2500~4700min
-1
!
回転数(min
-1
[r.p.m])
2500~4700
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)
180
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)
22
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
210
付属品
サンディングディスク#80、ラバーパッド170、スパナ17、サイド グリップ、ロックナットレンチ28
質量(kg)
2.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02508825
GV7000C
¥
31,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください