曜日別特売

際切マルノコ

際切マルノコ - マキタ際切マルノコ - マキタ

二重絶縁
ライト付
床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!
一般のマルノコとしても使用可能!
低騒音
強力型
後部固定ネジ付
墨線合わせ微調整可
ブレーキ付
集じん機に接続できます。

ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(15°時)25最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)64回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322鋸身厚(mm)1.4対応刃先厚さ(mm)2.0付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10質量(kg)4.4仕様・用途集じん機接続可、ライト付き内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058270015840BA
54,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする