卓上マルノコ

卓上マルノコ - マキタ卓上マルノコ - マキタ
(1件のレビュー)
対応材質木工用電源(V)単相100コード長さ(m)5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃外径(Φmm)
ノコ刃内径(Φmm)
回転数(min-1[r.p.m])
電流(A)
消費電力(W)
カーボンブラシ呼び番号
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07037703LS1040F【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】53×95、35×135、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】93×95、69×135【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】49×67、35×94、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】93×67、69×95260(使用できる刃物外径/240~260)25.4 (25も可)4600151430-チップソー(A-17815)、ダストバック、ボックスレンチ13、ホルダ金具・三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス11.6
85,400
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06793796LS0840F【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】45×122、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】61×122【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】45×85、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】61×85216(使用できる刃物外径/210~216)25.4(25も可)4800111050322バイスアッセンブリ、ボックスレンチ、ダストバック、三角定規、六角棒スパナ2.56.7
59,200
取扱い終了
返品不可
06793927LS0840FL【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】45×122、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】61×122【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】45×85、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】61×85216(使用できる刃物外径/210~216)25.4(25も可)4800111050322チップソー(A-37633)、バイスアッセンブリー、ボックスレンチ、ダストバック、三角定規、六角棒スパナ2.5mm各1個7
83,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06793796
2019-10-14
用途: アルミの切断
小松ウオール工業株式会社建設業・工事業

土台が軽いので持ち運びが良いです 耐久性には問題はあり土台から壊れていくので土台のみ交換できれば嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12
質問:
付属の刃で直径25mmのアルミパイプを切断できますか?また、土台(切断物を寝かせる場所)に樹脂は使われていますか?
回答:
この商品にはノコ刃は付属しておりません。また、木工切断が主な用途で、アルミパイプの25mmはチップソーをアルミ用に変えても保証できません。土台の円盤上の部分はアルミダイカストで周囲は樹脂製となります。
対象商品:
06793796
2011-10-31

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする