電気マルノコ

電気マルノコ - マキタ
電源(V)単相100コード長さ(m)5
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ノコ刃外径(Φmm)
ノコ刃内径(Φmm)
最大切込深さ(mm)(45°時)
最大切込深さ(mm)(90°時)
回転数(min-1[r.p.m])
電流(A)
消費電力(W)
カーボンブラシ呼び番号
材質(ベース)
全長(mm)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07037694SS2001ASP1台21625 (25.4も可)54804700121140124鉄板310ボックスレンチ9、平行定規4.3
42,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
025058065103NA SP1個33525(25.4)911282900151430---スパナ13(781203-2)、22(781011-1)各1本、平行定規10
48,500
取扱い終了
代替品有
068453165634BASP1台16520(19も可)3857470010950-アルミ-ボックスレンチ10、平行定規3
18,400
取扱い終了
代替品有
025058155201NA SP1個2602564913700151430----8.3
41,900
取扱い終了
025058245430A SP1個38025(25.4)951402500151430---スパナ13(781203-2)、22(781011-1)各1本、平行定規10.6
56,000
取扱い終了
025058335431A SP1個41525(25.4)1061572200151450---スパナ13(781203-2)、22(781011-1)各1本、平行定規12.1
61,000
取扱い終了
070376855834BASP1台19020(19も可)46684700111050-アルミ-ボックスレンチ10、平行定規3.3
21,400
取扱い終了
返品不可
070390945836BASP1台19020(19も可)46685500121140-アルミ--3.2
23,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
025058065103NA SP414170745103NASP5103NA SP 335ミリ マルノコ マキタ 41417074335ミリ マルノコマキタ1台
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
068453165634BASP103229255637BASP5634BASP 電気マルノコ マキタ 10322925電気マルノコマキタ1台
24,980
欠品中
税込27,478
後継品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする