マキタ
ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)
(1件のレビュー)
125mm厚ALCを一気に切断!
刃物外径(Φmm)
405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石)
刃物内径(Φmm)
25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)
125
回転数(min
-1
[r.p.m])
2300
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
CB-154
全長(mm)
550
仕様
マキタ製集じん機に接続できます。
付属品
ボックスレンチ17
質量(kg)
15.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02505404
4116
単相100
15
¥
110,800
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56868255
4116
単相200
7.5
¥
110,800
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください