マキタ
チップソー切断機
高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!
その他
軟鋼材用チップソー付
付属品
軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8)
トラスコ品番
422-7883
質量(kg)
17
電流(A)
15
対応材質
鉄工用
カーボンブラシ呼び番号
203
切断能力(mm)アングル
【90°時】100、【45°時】85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min
-1
[r.p.m])
ノコ刃外径(Φmm)
コード長さ(m)
消費電力(W)
ノコ刃内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02509351
LC1200
単相100
1300
305
5
1430
25.4
¥
105,100
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください