曜日別特売

高速切断機

高速切断機 - HiKOKI(旧:日立工機)高速切断機 - HiKOKI(旧:日立工機)高速切断機 - HiKOKI(旧:日立工機)高速切断機 - HiKOKI(旧:日立工機)
(10件のレビュー)

定評のある強力な切断力!耐久力!

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
砥石寸法(Φmm)外径
コード長さ(m)
消費電力(W)
砥石寸法(Φmm)穴径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07559447CC14SF単相10038003552心・4145025.4
42,300
35,980
39,578(税込)
当日出荷
07275807CC16SB(3HP)三相200(3馬力)2290/2730405-出力220025.4
213,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75226417CC16SB 200V5HP三相200(5馬力)2430/2900405-出力370025.4
251,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07275807
2021-03-10
用途: 鉄骨加工
株式会社石井建材製造業

以前、100V砥石405㎜を使用していましたが、100㎜以上のH形鋼を切断するにはストレスがあり購入を決断。トルクもあり大変満足できる製品です。

2が参考にしています
対象商品 : 07275807
2019-10-05
用途: 鋼材切断
協英工芸舎建設業・工事業

3馬力のモーター、前の機械より低速なのに切れ味良く使い易い。満足。

1が参考にしています
対象商品 : 07559447
2019-10-01
用途: 鉄筋工作

構成もしっかりしていて切断作業スムーズに出来ました。
商品長く使用出来そうです。

対象商品 : 07275807
2016-09-13
用途: 鉄骨の切断時

高速で力が強いので切断だスムーズである。

対象商品 : 07559447
2016-05-06
用途: アングル等の切断
三鉄工業株式会社

信頼出来る商品をと思い、日立の工具を選択しました。
軽量鉄骨(アングル等)の切断に使用しています。
作りもしっかりしていて、十分なパワーもあります。
日立の商品を選んで良かったと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 07559447
2012-02-23
用途: 樹脂素材の切断
有限会社530(ゴミゼロ)の会

他社の商品と比べて価格面で割高感はありますが、使いやすさではピカイチです。ハンドルの跳ね上げバネがやや硬い気もしますが、それも安全面を考えれば納得。全体的にゴツイ感じがしますが、初動時に機械が跳ね上がる感じのないところが安心です。

5が参考にしています
対象商品 : 07559447
2017-04-09
用途: 解体した鉄骨の切断、不燃ごみとして小さくして処分するため。
エトウ動物病院サービス業

使い易いと思う、唯切断砥石が無理するとすぐ破損する。使えない訳ではないが、危険なため交換作業が面倒

対象商品 : 07559447
2017-04-09
用途: アングル、パイプ等の切り出し
長崎興業株式会社

初めてアングルを切った時から力が少し足りない感じがしました。
最初に付いてくる純正の刃のせいかと思い金の卵を試しましたが、切れ味は変わりませんでした。ここでレビューすることじゃありませんが、強度がなく刃が波打つし逃げます。回転数が足りていないなど機械に原因があるかも知れません。ベビーサンダーでは愛用しています。
知人も同じ物を持っているようですが、知人にも指摘されました。
切断中盤から「ガーガーガー」的な異音があるように思えます。
仕組みは分かりませんがクラッチが滑っているような感じです。
みなさんのレビューは良いので不良品ですかね?
はっきり言って使い物になってないです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする