曜日別特売

ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付)

ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付) - 象印チェンブロックホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付) - 象印チェンブロックホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付) - 象印チェンブロックホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付) - 象印チェンブロックホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付) - 象印チェンブロック
(2件のレビュー)
種別手動荷鎖等級Vハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
チェーン長(m)
トロリー
フック間最短距離(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06969225HM3-50×7.5m0.57.52.5(ハンド)トロリー無2755.8
65,900
57,980
63,778(税込)
当日出荷
02131552HM3-200233(ハンド)トロリー無38016.7
71,300
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02131577HM3-500532(ハンド)トロリー無55536
135,800
129,800
142,780(税込)
当日出荷
02131525HM3-500.52.52.5(ハンド)トロリー無2755.8
40,900
取扱い終了
代替品有
02131534HM3-10012.52.5(ハンド)トロリー無3109
46,500
取扱い終了
代替品有
02131543HM3-1501.52.52.5(ハンド)トロリー無34011.2
61,300
取扱い終了
返品不可
02131561HM3-300333(ハンド)トロリー無48019.5
94,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02131525HM3-5050992438HM3-50HM3-50 フック式ホイストマン(トルコン機能付) 象印チェンブロック 50992438フック式ホイストマン(トルコン機能付)象印チェンブロック1台
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
02131534HM3-10050992456HM3-100HM3-100 フック式ホイストマン(トルコン機能付) 象印チェンブロック 50992456フック式ホイストマン(トルコン機能付)象印チェンブロック1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06969225
2020-09-22
用途: 荷揚げ
建設業・工事業

荷重、抑揚同じクラスの他社製品と比べ
とても軽く使い勝手が良いと思います

対象商品 : 06969225
2018-03-20
用途: 機械据付
農・林・水産業

揚程が7.5mあり使い勝手がよい。
コンパクトで高いところにも楽に据えられる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする