曜日別特売

携帯三脚3段目セット

携帯三脚3段目セット - タコマン
セット内容パイプ3本/連結金具6枚/ボルトナット内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07560217KT10S3段目
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09
質問:
これは、携帯三脚KT-10の吊り代を増やす物と考えたらいいのですか?2本つないで2,500ミリを3本つないで長くする部品ですか?そうだとしたら全長がどれくらいになって、対加重はどうなりますか?
回答:
はい。本商品は携帯三脚KT-10の吊り代を増やすものです。

携帯三脚KT-10は1段が1.25mですので、こちらの三脚を継ぎ足すと全3段の3.75mになります。

ただし耐荷重は半分以下となってしまいますので、500kg未満となります。
対象商品:
07560217
1が参考にしています
2013-07-28

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする