吉年
特殊エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
(2件のレビュー)
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05704151
SOL
15
1/2
¥
2,230
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
05704167
SOL
20
3/4
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
05704176
SOL
25
1
¥
4,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
05704185
SOL
32
1・1/4
¥
7,360
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05704194
SOL
40
1・1/2
¥
9,250
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05704203
SOL
50
2
¥
13,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材