ユニオン ネジ込み式管継手

ユニオン ネジ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ユニオン ネジ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ユニオン ネジ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ユニオン ネジ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ユニオン ネジ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ユニオン ネジ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ユニオン ネジ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ユニオン ネジ込み式管継手 - KITZ(キッツ)
(3件のレビュー)

耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。

材質SCS13A形状ユニオン種類ねじ込み継手規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準材質(ガスケット)非石綿シートガスケット内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02235091PU-6A61/81
3,460
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
02235116PU-8A81/41
3,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
02235012PU-10A103/81
3,570
2,498
2,748(税込)
当日出荷
02235021PU-15A151/21
4,030
2,498
2,748(税込)
当日出荷
02235037PU-20A203/41
5,250
3,398
3,738(税込)
当日出荷
02235046PU-25A2511
6,930
4,298
4,728(税込)
当日出荷
02235055PU-32A321・1/41
8,900
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
02235064PU-40A401・1/21
11,300
6,698
7,368(税込)
当日出荷
02235073PU-50A5021
15,800
8,598
9,458(税込)
当日出荷
02235082PU-65A652・1/21
28,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
02235107PU-80A8031
41,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
02235003PU-100A10041
70,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 温水器配管

温水器増設時にステンレス製ならサビないと思い購入しました。サビが発生するかどうかは何年も経過しないとわかりませんが、現状満足しております。

対象商品 : 02235046
2018-06-11
用途: 製品の部品

本品購入時期はやたら品薄で、他の通信販売系では納期が長すぎて困りました。モノタロウでは1個ではすぐ入手可能でした。(2個以上だと納期が
かかるという表示も助かりました)。

対象商品 : 02235046
2017-11-23
用途: 冷却パイプの接続
農・林・水産業

価格に見合ったクオリティーだと思います。特に不満は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする